オチアイ
U形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)
呼び
7
寸法D(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ホワイト
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.2
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
1.5
適合軸d1(mm)
8
適合軸d2(mm)
7.1
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682522
UTW-7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください