オチアイ
U形止め輪(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
呼び
8
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
7.1
寸法m(mm)
1.1
寸法n(mm)
1.8
適合軸d1(mm)
9
適合軸d2(mm)
8.1
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682531
UTW-8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください