オチアイ
U形止め輪スタック(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
材質
鉄
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682565
US-5
5
11.6
0.7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682583
US-7
7
15
0.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44682574
US-6
6
13.5
0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください