大阪魂
アタマカクシテ(樹脂)(小箱)
材質
樹脂
厚さ(mm)
1.1
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
足径(Φmm)
六角穴付ボルト
外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44683721
AK03060
1.0
3.0
M3、(皿)M4
6.0
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683737
AK04075
1.5
3.5
M4、(皿)M5
7.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683746
AK05090
2.0
4.5
M5、(皿)M6
9.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683755
AK06105
2.5
5.5
M6、(皿)M8
10.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683764
AK08135
3.0
6.5
M8、(皿)M10
13.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683773
AK10165
4.0
8.5
M10、(皿)M12
16.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683782
AK12185
5.0
10.5
M12、(皿)M16
18.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683791
AK16245
8.0
14.5
M16、(皿)-
24.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください