友渕製作所
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)
材質
アルミ
表面処理
生地
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4.7
5.5
6.3
6.8
7.7
8.7
9.5
10.0
10.9
11.1
12.7
13.2
14.1
15.9
16.4
17.3
20.5
25.0
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44683807
AA-32
1箱(2000個)
5.5
4.8
32
2.4
0.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683825
AA-41
1箱(1000個)
4.7
6.4
41
3.2
1.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683834
AA-42
1箱(1000個)
6.3
6.4
42
3.2
1.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683852
AA-45
1箱(1000個)
11.1
6.4
45
3.2
1.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683861
AA-46
1箱(1000個)
12.7
6.4
46
3.2
1.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683877
AA-48
1箱(1000個)
15.9
6.4
48
3.2
1.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683886
AA-52
1箱(1000個)
6.8
8.0
52
4.0
1.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683895
AA-54
1箱(1000個)
10.0
8.0
54
4.0
1.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683904
AA-56
1箱(1000個)
13.2
9.6
56
4.0
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683913
AA-58
1箱(1000個)
16.4
9.6
58
4.0
1.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44683922
AA-62
1箱(1000個)
7.7
9.6
62
4.8
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683931
AA-64
1箱(1000個)
10.9
9.6
64
4.8
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683947
AA-66
1箱(1000個)
14.1
9.6
66
4.8
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683956
AA-68
1箱(1000個)
17.3
9.6
68
4.8
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683965
AA-610
1箱(1000個)
20.5
9.6
610
4.8
1.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44683816
AA-34
1箱(2000個)
8.7
4.8
34
2.4
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
44683843
AA-44
1箱(1000個)
9.5
6.4
44
3.2
1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
44683974
AA-612
1箱(500個)
25.0
9.6
612
4.8
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください