友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
5.0
8.9
12.0
13.6
14.3
15.0
16.7
17.3
17.5
18.0
20.5
21.0
24.0
27.0
30.0
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44684351
AS-41
1箱(1000個)
5.0
6.4
41
3.2
1.0
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684367
AS-48
1箱(1000個)
16.7
6.4
48
3.2
1.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684385
AS-53
1箱(1000個)
8.9
8.0
53
4.0
1.3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684394
AS-56
1箱(1000個)
13.6
8.0
56
4.0
1.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684403
AS-58
1箱(1000個)
17.3
8.0
58
4.0
1.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684437
AS-66
1箱(1000個)
14.3
9.6
66
4.8
1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684446
AS-68
1箱(1000個)
17.5
9.6
68
4.8
1.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684473
AS-84
1箱(500個)
12.0
12.8
84
6.4
2.0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684482
AS-86
1箱(500個)
15.0
12.8
86
6.4
2.0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684491
AS-88
1箱(500個)
18.0
12.8
88
6.4
2.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684376
AS-410
1箱(1000個)
21.0
6.4
410
3.2
1.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684412
AS-510
1箱(1000個)
20.5
8.0
510
4.0
1.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684421
AS-512
1箱(1000個)
24.0
8.0
512
4.0
1.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684455
AS-614
1箱(500個)
27.0
9.6
614
4.8
1.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684464
AS-616
1箱(500個)
30.0
9.6
616
4.8
1.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684516
AS-812
1箱(500個)
24.0
12.8
812
6.4
2.0
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684507
AS-810
1箱(500個)
21.0
12.8
810
6.4
2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください