友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱)
表面処理
生地
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
24.0
24.6
27.0
30.0
33.0
35.0
40.0
内容量
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44684525
AS-412
1箱(1000個)
24.0
6.4
412
3.2
1.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684534
AS-612
1箱(500個)
24.6
9.6
612
4.8
1.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684543
AS-618
1箱(500個)
33.0
9.6
618
4.8
1.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684552
AS-620
1箱(500個)
35.0
9.6
620
4.8
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684561
AS-622
1箱(500個)
40.0
9.6
622
4.8
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44684577
AS-814
1箱(250個)
27.0
12.8
814
6.4
2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
44684586
AS-816
1箱(250個)
30.0
12.8
816
6.4
2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください