友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44684595
AS-41
5.0
6.4
41
3.2
1.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684604
AS-42
6.6
6.4
42
3.2
1.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684613
AS-43
8.2
6.4
43
3.2
1.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684622
AS-44
9.8
6.4
44
3.2
1.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684647
AS-48
16.7
6.4
48
3.2
1.0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684656
AS-52
7.3
8.0
52
4.0
1.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684665
AS-53
8.9
8.0
53
4.0
1.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684674
AS-54
10.5
8.0
54
4.0
1.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684683
AS-55
11..9
8.0
55
4.0
1.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684692
AS-56
13.6
8.0
56
4.0
1.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684701
AS-58
17.3
8.0
58
4.0
1.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684717
AS-62
7.9
9.6
62
4.8
1.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684726
AS-63
9.5
9.6
63
4.8
1.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684735
AS-64
11.1
9.6
64
4.8
1.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684744
AS-65
12.7
9.6
65
4.8
1.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684753
AS-66
14.3
9.6
66
4.8
1.6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684762
AS-68
17.5
9.6
68
4.8
1.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44684771
AS-610
21.3
9.6
610
4.8
1.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684631
AS-46
13.3
6.4
46
3.2
1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください