曜日別特売

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱)

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱) - 友渕製作所
表面処理頭部ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)内容量1箱(1000個)
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44684787AS-416.06.4413.21.0
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684796AS-426.66.4423.21.0
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684805AS-438.26.4433.21.0
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684814AS-449.86.4443.21.0
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684823AS-4511.46.4453.21.0
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684832AS-4613.36.4463.21.0
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684841AS-4816.76.4483.21.0
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684857AS-527.38.0524.01.3
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684866AS-538.98.0534.01.3
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684875AS-5410.58.0544.01.3
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684884AS-5511.98.0554.01.3
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684893AS-5613.68.0564.01.3
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684902AS-5817.38.0584.01.3
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684911AS-627.99.6626.41.6
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684927AS-639.59.6636.41.6
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684936AS-6411.19.6646.41.6
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684945AS-6512.79.6656.41.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684954AS-6614.39.6666.41.6
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684963AS-6817.59.6686.41.6
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44684972AS-61021.39.66106.41.6
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする