曜日別特売

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-L ラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-L ラージフランジ(3価ホワイト)(小箱) - 友渕製作所
表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44685191AS-44L1箱(1000個)10.09.5443.21.4
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685207AS-54L1箱(1000個)10.012.0544.01.8
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685216AS-56L1箱(1000個)15.012.0564.01.8
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685225AS-64L1箱(500個)12.015.9644.82.0
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685234AS-66L1箱(500個)15.015.9664.82.0
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685243AS-68L1箱(500個)18.015.9684.82.0
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685252AS-610L1箱(500個)21.015.96104.82.0
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685261AS-612L1箱(500個)24.015.96124.82.0
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685286AS-88L1箱(250個)19.019.0886.42.8
オープン
取扱い終了
返品不可
44685277AS-614L1箱(500個)27.015.96144.82.0
オープン
取扱い終了
返品不可
44685295AS-810L1箱(250個)23.019.08106.42.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする