友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE-C シールドタイプ皿頭(生地)(小箱)
材質
フランジ/アルミ、シャフト/鉄
表面処理
生地
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44685383
ASSE-54C
11.0
8.0
54
4.0
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685392
ASSE-64C
11.0
9.5
64
4.8
18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685401
ASSE-66C
14.0
9.5
66
4.8
1.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください