曜日別特売

アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱)

アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱) - 友渕製作所
表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44685417ASSE-411箱(1000個)6.56.0413.21.2
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685462ASSE-521箱(1000個)8.08.0524.01.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685471ASSE-531箱(1000個)9.58.0534.01.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685487ASSE-541箱(1000個)11.08.0544.01.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685496ASSE-551箱(1000個)13.08.0554.01.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685505ASSE-621箱(1000個)8.09.5624.81.8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685514ASSE-631箱(1000個)9.59.5634.81.8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685523ASSE-641箱(1000個)11.09.5644.81.8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685532ASSE-651箱(1000個)12.59.5654.81.8
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685541ASSE-661箱(1000個)14.09.5664.81.8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685557ASSE-681箱(1000個)18.09.5684.81.8
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685575ASSE-841箱(500個)13.013.0846.42.2
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685584ASSE-861箱(500個)15.913.0866.42.2
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44685593ASSE-881箱(500個)20.013.0886.42.2
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685566ASSE-6101箱(1000個)21.09.56104.81.8
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685602ASSE-8101箱(500個)23.013.08106.42.2
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685611ASSE-8121箱(500個)25.013.08126.42.2
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44685426ASSE-421箱(1000個)8.06.0423.21.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44685435ASSE-431箱(1000個)9.56.0433.21.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44685444ASSE-441箱(1000個)11.06.0443.21.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44685453ASSE-451箱(1000個)12.56.0453.21.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする