クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱)

クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱) - ファブエース
材質ステンレス最小板厚(mm)1.0内容量1箱(1000個)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44690326FKSB-M3-6M30.56
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44690335FKSB-M3-7M30.57
オープン
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690344FKSB-M3-8M30.58
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44690353FKSB-M3-9M30.59
オープン
84,980
93,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690362FKSB-M3-10M30.510
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
44690371FKSB-M3-11M30.511
オープン
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
44690387FKSB-M3-12M30.512
オープン
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
44690396FKSB-M3-14M30.514
オープン
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44690405FKSB-M3-16M30.516
オープン
98,980
108,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690414FKSB-M3-18M30.518
オープン
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690423FKSB-M3-20M30.520
オープン
119,800
131,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690457FKSB-M4-6M40.76
オープン
84,980
93,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690466FKSB-M4-8M40.78
オープン
88,980
97,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690475FKSB-M4-10M40.710
オープン
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44690484FKSB-M4-12M40.712
オープン
96,980
106,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
44690493FKSB-M4-14M40.714
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
44690511FKSB-M4-20M40.720
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
44690152B-M2.5-6M2.50.456
オープン
取扱い終了
返品不可
44690161B-M2.5-8M2.50.458
オープン
取扱い終了
返品不可
44690177B-M2.5-10M2.50.4510
オープン
取扱い終了
返品不可
44690186B-M2.5-12M2.50.4512
オープン
取扱い終了
返品不可
44690195B-M2.5-14M2.50.4514
オープン
取扱い終了
返品不可
44690204B-M2.5-16M2.50.4516
オープン
取扱い終了
返品不可
44690213B-M2.5-18M2.50.4518
オープン
取扱い終了
返品不可
44690222B-M2.5-20M2.50.4520
オープン
取扱い終了
返品不可
44690231B-M2.6-6M2.60.456
オープン
取扱い終了
返品不可
44690247B-M2.6-8M2.60.458
オープン
取扱い終了
返品不可
44690256B-M2.6-10M2.60.4510
オープン
取扱い終了
返品不可
44690265B-M2.6-12M2.60.4512
オープン
取扱い終了
返品不可
44690274B-M2.6-14M2.60.4514
オープン
取扱い終了
返品不可
44690283B-M2.6-16M2.60.4516
オープン
取扱い終了
返品不可
44690292B-M2.6-18M2.60.4518
オープン
取扱い終了
返品不可
44690301B-M2.6-20M2.60.4520
オープン
取扱い終了
返品不可
44690073FKSB-M2-6M20.46
オープン
取扱い終了
返品不可
44690082FKSB-M2-8M20.48
オープン
取扱い終了
返品不可
44690091FKSB-M2-10M20.410
オープン
取扱い終了
返品不可
44690107FKSB-M2-12M20.412
オープン
取扱い終了
返品不可
44690116FKSB-M2-14M20.414
オープン
取扱い終了
返品不可
44690125FKSB-M2-16M20.416
オープン
取扱い終了
返品不可
44690134FKSB-M2-18M20.418
オープン
取扱い終了
返品不可
44690143FKSB-M2-20M20.420
オープン
取扱い終了
返品不可
44690317FKSB-M3-5M30.55
オープン
取扱い終了
返品不可
44690432FKSB-M3-25M30.525
オープン
取扱い終了
返品不可
44690441FKSB-M3-30M30.530
オープン
取扱い終了
返品不可
44690502FKSB-M4-18M40.718
オープン
取扱い終了
返品不可
44690527FKSB-M5-6M50.86
オープン
取扱い終了
返品不可
44690536FKSB-M5-8M50.88
オープン
取扱い終了
返品不可
44690545FKSB-M5-10M50.810
オープン
取扱い終了
返品不可
44690554FKSB-M5-12M50.812
オープン
取扱い終了
返品不可
44690563FKSB-M5-14M50.814
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする