大阪魂
コレガドーム(樹脂)(小箱)
材質
樹脂
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
内容量
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ内寸(mm)
内径A(Φmm)
内径B(Φmm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44692112
KDM05
1箱(100個)
(A)5、(B)6
8
9
M5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692121
KDM06
1箱(100個)
(A)6、(B)8
9
12
M6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692137
KDM08
1箱(100個)
(A)8、(B)10
12
15
M8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692146
KDM10
1箱(50個)
(A)10、(B)12
15
18
M10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692155
KDM12
1箱(50個)
(A)12、(B)14
17
20
M12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692164
KDM16
1箱(50個)
(A)16、(B)18
23
27
M16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692173
KDM20
1箱(15個)
(A)20、(B)32
29
32
M20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692182
KDM24
1箱(15個)
(A)24、(B)26
35
39
M24
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください