友渕製作所
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(生地)(小箱)
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
表面処理
生地
内容量
1箱(1000個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
9.1
9.2
10.7
11.3
12.3
13.9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
リベットNO
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44692672
STST-43C
9.1
6.4
STST-43C
43
3.2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692681
STST-44C
10.7
6.4
STST-44C
44
3.2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692715
STST-54C
11.3
8.0
STST-54C
54
4.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692697
STST-45C
12.3
6.4
STST-45C
45
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44692706
STST-46C
13.9
6.4
STST-46C
46
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44692724
STST-62C
9.2
9.6
STST-62C
62
4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください