ケミス
スペーサー(ポリアセタール)(小箱)
材質
ポリアセタール
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法B(mm)
寸法A(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44695086
M2.6×5×15
1箱(1000個)
M2.6×5×15
2.7
5
15
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695095
M2.6×5×20
1箱(500個)
M2.6×5×20
2.7
5
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695104
M2.6×5×25
1箱(500個)
M2.6×5×25
2.7
5
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695122
M2.6×5×40
1箱(500個)
M2.6×5×40
2.7
5
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695016
M2×4×20
1箱(500個)
M2×4×20
2.1
4
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695025
M2×4×25
1箱(500個)
M2×4×25
2.1
4
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695034
M2×4×30
1箱(500個)
M2×4×30
2.1
4
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695043
M2×4×40
1箱(500個)
M2×4×40
2.1
4
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44695052
M2×4×50
1箱(250個)
M2×4×50
2.1
4
50
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください