セルジャパン
セルクレストファスナー(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M3
寸法L(mm)
9
材質
ステンレス
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
8.2
寸法h(mm)
(最大)0.8
取付穴径(Φmm)
5.4
最小板厚(mm)
0.8
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44698972
SKFM3-009S
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください