曜日別特売

セルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱)

セルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱) - セルジャパン
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44699042M3-5SC1箱(1000個)M30.55
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699051M3-7SC1箱(1000個)M30.57
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699067M3-9SC1箱(1000個)M30.59
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699076M3-11SC1箱(1000個)M30.511
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699085M3-13SC1箱(1000個)M30.513
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699094M3-15SC1箱(1000個)M30.515
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699103M3-16SC1箱(1000個)M30.516
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699112M3-17SC1箱(1000個)M30.517
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699121M3-18SC1箱(1000個)M30.518
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699137M3-20SC1箱(1000個)M30.520
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699146M4-8SC1箱(1000個)M40.78
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699155M4-12SC1箱(500個)M40.712
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699164M4-14SC1箱(500個)M40.714
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699173M4-16SC1箱(500個)M40.716
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699182M4-18SC1箱(500個)M40.718
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699191M5-14C1箱(500個)M50.814
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699207M5-16C1箱(500個)M50.816
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699216M5-18C1箱(500個)M50.818
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699225M5-20C1箱(500個)M50.820
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1779:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする