曜日別特売

セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)

セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) - セルジャパンセルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) - セルジャパン
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44699295DFSB-M4-7S1箱(1000個)M40.77
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699304DFSB-M4-9S1箱(500個)M40.79
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699322DFSB-M5-41箱(1000個)M50.84
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699331DFSB-M5-81箱(1000個)M50.88
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699347DFSB-M5-101箱(500個)M50.810
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699286FSB-M3-11S1箱(1000個)M30.511
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699313FSB-M4-11S1箱(500個)M40.711
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699234M2.5-3S1箱(1000個)M2.50.453
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699243M2.5-4S1箱(1000個)M2.50.454
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699252M2.5-5S1箱(1000個)M2.50.455
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699261M2.5-6S1箱(1000個)M2.50.456
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44699277M2.5-8S1箱(1000個)M2.50.458
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1965:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする