セルジャパン
セルファスナー(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
(最大)1.4
材質
ステンレス
寸法A(mm)
6.4
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
4.25
寸法E(mm)
(最小)1.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44699374
FSS-M2.5-2
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください