曜日別特売

セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)

セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱) - ボーセイ
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1内容量1箱(1000個)
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446999164.2-M3-33
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
446999254.2-M3-44
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
446999344.2-M3-66
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
446999434.2-M3-88
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
446999524.2-M3-1010
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
446999614.2-M3-1212
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
446999774.2-M3-1414
オープン
取扱い終了
返品不可
446999864.2-M3-1616
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする