ボーセイ
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
寸法D(mm)
4.18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
12
14
16
18
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44700957
4.2-M3-6
6
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44700966
4.2-M3-8
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44700975
4.2-M3-12
12
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44700984
4.2-M3-14
14
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44700993
4.2-M3-16
16
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701002
4.2-M3-18
18
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701011
4.2-M3-20
20
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44700941
4.2-M3-5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください