ボーセイ
セルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44702086
TCS-M2-1
M2
0.4
1.5
(最大)0.97
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702104
TCS-M3-0
M3
0.5
1.5
(最大)0.76
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702113
TCS-M4-0
M4
0.7
2
(最大)0.76
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702122
TCS-M4-1
M4
0.7
2
(最大)0.97
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702131
TCS-M5-0
M5
0.8
2
(最大)0.76
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702147
TCS-M5-1
M5
0.8
2
(最大)0.97
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702156
TCS-M6-1
M6
1
4.1
(最大)0.76
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702165
TCS-M6-3
M6
1
4.1
(最大)2.21
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702174
TCS-M8-2
M8
1.25
5.5
(最大)1.37
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702183
TCS-M8-3
M8
1.25
5.5
(最大)2.21
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702192
TCS-M12-3
M12
1.75
8
(最大)1.95
オープン
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44702095
TCS-M2.6-1
M2.6
0.45
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください