曜日別特売

セルフクリンチングフローティングナットTAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)

セルフクリンチングフローティングナットTAS(鉄/3価ホワイト)(小箱) - ボーセイ
材質表面処理3価ホワイト内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44702716TAS-M3-1M30.5(最大)3.3(最大)7.4(最大)7.35
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702725TAS-M3-2M30.5(最大)3.3(最大)7.4(最大)7.35
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702734TAS-M4-1M40.7(最大)3.3(最大)9.3(最大)9.35
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702743TAS-M4-2M40.7(最大)3.3(最大)9.3(最大)9.35
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702752TAS-M5-1M50.8(最大)4.4(最大)10.3(最大)10.25
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702761TAS-M5-2M50.8(最大)4.4(最大)10.3(最大)10.25
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする