曜日別特売

セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱)

セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱) - セルジャパン
材質ステンレス内容量1箱(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44702822SL-M3-1M30.53.1
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702831SL-M3-1.5M30.53.6
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702847SL-M4-1M40.73.75
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702856SL-M4-1.5M40.74.25
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする