アンウェイジャパン
ダブルナットカバー座付き(樹脂/黒)
材質
樹脂
表面処理
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707555
M36
M36
68
143
80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44707564
M42
M42
78
164
90
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44707537
M24
M24
48
92
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44707546
M30
M30
58
113
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください