アンウェイジャパン
ダブルナットカバー座付き(樹脂/黒)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707521
M22
1箱(15個)
M22
44
80
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44707573
W3/8
1箱(50個)
W3/8
22
33
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44707582
W1/2
1箱(25個)
W1/2
26
43
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください