アンウェイジャパン
ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/グレー)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
グレー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び径
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707695
W3/8
1箱(50個)
-
W3/8
31
15
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21163094
M10【ワケあり】
1箱(50個)
※理由あり(未使用・未開封)
M10
31
15
オープン
¥
13,900
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
44707661
M10
1箱(50個)
-
M10
31
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44707704
W5/8
1箱(20個)
-
W5/8
56
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください