アンウェイジャパン
ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/黒)
呼び径
M36
寸法H1(mm)
138
寸法H2(mm)
80
材質
樹脂
表面処理
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707713
M36
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください