アンウェイジャパン
ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/黒)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707722
W3/8
1箱(50個)
W3/8
31
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44707731
W1/2
1箱(25個)
W1/2
40
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44707747
W5/8
1箱(20個)
W5/8
56
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください