曜日別特売

トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - オチアイ
材質表面処理3価ホワイト寸法t(mm)0.5適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山寸法d2(mm)3.4~3.5内容量1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44722176OS-40016.19.27.85~8(最小)6.4(最小)0.6
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722185OS-40026.310.79.45~9.6(最小)7.4(最小)0.8
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする