アンウェイジャパン
ナットカバー座付き(樹脂/グレー)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
グレー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722212
M6
1箱(100個)
M6
13
22
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722273
W1/2
1箱(30個)
W1/2
26
33
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722255
5/16
1箱(50個)
W5/16
18
25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722221
M8
1箱(100個)
M8
18
25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722237
M22
1箱(12個)
M22
44
62
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44722264
W3/8
1箱(50個)
W3/8
22
26
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください