アンウェイジャパン
ナットカバー内ねじ付き(樹脂/グレー)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
グレー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722474
W1/2
1箱(50個)
W1/2
30
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722483
W5/8
1箱(30個)
W5/8
43
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722456
5/16
1箱(100個)
W5/16
22
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722422
M6
1箱(200個)
M6
20
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722431
M20
1箱(25個)
M20
46
30
オープン
取扱い終了
返品不可
44722447
M22
1箱(15個)
M22
58
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44722465
W3/8
1箱(80個)
W3/8
23
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722492
W3/4
1箱(15個)
W3/4
56
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください