アンウェイジャパン
ナットカバー内ねじ付き(樹脂/白)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
白
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722544
M16
1箱(40個)
M16
38
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722596
W3/8
1箱(80個)
W3/8
23
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722605
W1/2
1箱(50個)
W1/2
30
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722587
5/16
1箱(100個)
W5/16
22
15
オープン
取扱い終了
返品不可
44722553
M20
1箱(25個)
M20
46
30
オープン
取扱い終了
返品不可
44722562
M22
1箱(15個)
M22
58
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44722571
M24
1箱(10個)
M24
69
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44722614
W5/8
1箱(30個)
W5/8
43
30
オープン
取扱い終了
返品不可
44722623
W3/4
1箱(15個)
W3/4
56
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください