オチアイ
ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12.7
材質
鉄
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
ねじ式スピードナットJ形
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
(最大)8
寸法D1(mm)
10
寸法HF(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44722632
JSN-4001
1箱(250個)
0.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722641
JSN-4003
1箱(1000個)
0.6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください