ファブエース
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
0.95
表面処理
ニッケル
最小板厚(mm)
1
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723524
EF10-M3-3
M3
0.5
3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723533
EF10-M3-4
M3
0.5
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723542
EF10-M3-6
M3
0.5
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723551
EF10-M3-7
M3
0.5
7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723567
EF10-M3-8
M3
0.5
8
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723576
EF10-M3-9
M3
0.5
9
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723585
EF10-M3-10
M3
0.5
10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723594
EF10-M3-11
M3
0.5
11
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723603
EF10-M3-12
M3
0.5
12
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723612
EF10-M4-3
M4
0.7
3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723621
EF10-M4-4
M4
0.7
4
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723637
EF10-M4-5
M4
0.7
5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723646
EF10-M4-6
M4
0.7
6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723655
EF10-M4-7
M4
0.7
7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723664
EF10-M4-8
M4
0.7
8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723673
EF10-M4-10
M4
0.7
10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723682
EF10-M4-12
M4
0.7
12
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723691
EF10-M4-14
M4
0.7
14
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください