ファブエース
ファブナットEKS(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724023
EKS-M2.5-1
1箱(8000個)
M2.5
0.45
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724032
EKS-M2.6-1
1箱(8000個)
M2.6
0.45
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724041
EKS-M3-2
1箱(2000個)
M3
0.5
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724057
EKS-M5-1
1箱(1500個)
M5
0.8
3
(最大)6.45
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724066
EKS-M5-2
1箱(1500個)
M5
0.8
3
(最大)6.45
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724075
EKS-M6-1
1箱(1000個)
M6
1
4
(最大)7.95
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724084
EKS-M6-2
1箱(1000個)
M6
1
4
(最大)7.95
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44724093
EKS-M8-2
1箱(600個)
M8
1.25
4.5
(最大)9.95
13
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください