大陽ステンレススプリング
プッシュナット 軸用(ステンレス/ブラック)(小箱)
形状
プッシュナット軸用
呼び
M12
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
(参考)2.8
寸法d(mm)
11.9
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
27
適合軸径(Φmm)
(参考)12
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合軸径(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724111
M12
(参考)12
0.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください