アンウェイジャパン
フランジナットカバー(樹脂/白)(小箱)
呼び
M16
寸法A(mm)
22
寸法H(mm)
15
材質
樹脂
表面処理
白
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724242
M16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください