ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱)

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱) - ケミス
材質PPS頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴ねじ山種類メートル並目内容量1箱(100個)
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724251M3×6M360.5
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724267M3×8M380.5
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724276M3×10M3100.5
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724285M3×12M3120.5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724294M3×16M3160.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724303M3×20M3200.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724312M4×6M460.7
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724321M4×8M480.7
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724337M4×10M4100.7
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724346M4×12M4120.7
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724355M4×16M4160.7
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724364M4×20M4200.7
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724373M4×25M4250.7
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724382M5×8M580.8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724391M5×10M5100.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724407M5×12M5120.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724416M5×16M5160.8
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724425M5×20M5200.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724434M5×25M5250.8
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724443M5×30M5300.8
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724452M6×10M6101
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724461M6×12M6121
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44724477M6×16M6161
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724486M6×20M6201
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724495M6×25M6251
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724504M6×30M6301
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724513M6×40M6401
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする