ケミス
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(PPS)(小箱)
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100個)
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
40
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724705
M3×6
PPS
M3
低頭
6
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724714
M3×8
PPS
M3
低頭
8
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724723
M3×10
PPS
M3
低頭
10
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724732
M3×12
PPS
M3
低頭
12
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724741
M3×16
PPS
M3
低頭
16
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724757
M3×20
PPS
M3
低頭
20
0.5
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724766
M4×6
PPS
M4
低頭
6
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724784
M4×10
PPS
M4
低頭
10
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724793
M4×12
PPS
M4
低頭
12
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724802
M4×16
PPS
M4
低頭
16
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724811
M4×20
PPS
M4
低頭
20
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724827
M4×25
PPS
M4
低頭
25
0.7
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724836
M5×8
PPS
M5
低頭
8
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724854
M5×12
PPS
M5
低頭
12
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724863
M5×16
PPS
M5
低頭
16
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724872
M5×20
PPS
M5
低頭
20
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724881
M5×25
PPS
M5
低頭
25
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724897
M5×30
PPS
M5
低頭
30
0.8
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724906
M6×10
PPS
M6
低頭
10
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724915
M6×12
PPS
M6
低頭
12
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724924
M6×16
PPS
M6
低頭
16
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724933
M6×20
PPS
M6
低頭
20
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724942
M6×25
PPS
M6
低頭
25
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724951
M6×30
PPS
M6
低頭
30
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44724967
M6×40
PPS
M6
低頭
40
1
ヘクサロビュラ穴
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください