光洋ファスナー
ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
アイボリー
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44725423
KHP-0250I
8
8
6.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725432
KHP-0312I
9.5
8
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725457
KHP-0437I
13.5
10.3
11
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725466
KHP-0500I
14.6
10.3
12.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
44725475
KHP-0562I
16.7
10.3
14.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725484
KHP-0625I
18.2
10.3
15.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725493
KHP-0687I
20
10.3
17.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725502
KHP-0750I
23.2
10.3
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725511
KHP-0812I
22.6
10.3
20.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725527
KHP-0875I
25.8
11.5
22.2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725536
KHP-1000I
30.5
11.5
25.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725545
KHP-1093I
31
11.5
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725554
KHP-1187I
33.3
11.5
30.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725563
KHP-1250I
34.9
11.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725572
KHP-1375I
38
11.5
35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
44725581
KHP-1500I
42.7
11.5
38
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725597
KHP-1750I
48.4
11.5
45
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725606
KHP-2000I
55
11.5
51
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725441
KHP-0375I
12
10.3
9.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください