ボーセイ
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44726491
BOBS-M2-1
M2
0.4
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726507
BOBS-M2.5-1
M2.5
0.45
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726516
BOBS-M2.6-1
M2.6
0.45
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726525
BOBS-M3-1
M3
0.5
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726534
BOBS-M3-2
M3
0.5
2
(最大)4.45
5.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726543
BOBS-M4-1
M4
0.7
2.2
(最大)5.46
7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726552
BOBS-M4-2
M4
0.7
2.2
(最大)5.46
7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726561
BOBS-M5-1
M5
0.8
3
(最大)6.45
8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726577
BOBS-M5-2
M5
0.8
3
(最大)6.45
8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726586
BOBS-M6-1
M6
1
4
(最大)7.95
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726595
BOBS-M6-2
M6
1
4
(最大)7.95
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726604
BOBS-M8-2
M8
1.25
4.5
(最大)9.95
13
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726613
BOBS-M8-3
M8
1.25
4.5
(最大)9.95
13
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください