ケミス
ポリカーボネート丸ワッシャー(ポリカーボネート/白)(小箱)
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー
表面処理
白
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44726753
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
8.5
1.6
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726762
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
22
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726771
M12×24×2.5
1箱(500個)
M12
13
2.5
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください