オチアイ
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
寸法d1(mm)
36
寸法d4(mm)
(参考)41.6
材質
鉄
寸法t(mm)
1.75
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
丸S形止め輪
寸法b(mm)
4.2
寸法d2(mm)
34
寸法d3(mm)
33.2
寸法d5(mm)
46
寸法m(mm)
1.9
寸法n(mm)
(最小)2
寸法d0(mm)
2
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754035
ISTW-36
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください