大阪魂
丸ワッシャー 0.5T(ポリアセタール)(小箱)
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754385
M2×6×0.5
M2
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
44754412
M4×8×0.5
M4
8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
44754437
M5×12×0.5
M5
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
44754376
M2×5×0.5
M2
5
取扱い終了
返品不可
44754394
M3×7.5×0.5
M3
7.5
取扱い終了
返品不可
44754403
M3×10×0.5
M3
10
取扱い終了
返品不可
44754421
M4×10×0.5
M4
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください