曜日別特売

丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱)

丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.8材質ポリアセタール種類丸ワッシャー内容量1箱(500個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44754473M3×10×0.8M310
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754482M4×8×0.8M48
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
44754491M5×10×0.8M510
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
44754446M2×5×0.8M25
取扱い終了
返品不可
44754455M2×6×0.8M26
取扱い終了
返品不可
44754464M3×7.5×0.8M37.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44754482
2017-03-22
用途: 競技用ロボットに使用

まあ思ったものでした。
作るとなると大変でしたので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする