大阪魂
丸ワッシャー 1.5T(ポリアセタール)(小箱)
厚さ(mm)
1.5
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び寸法
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754543
M6×12×1.5
M6
-
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
41982577
6×10×1.5
-
M6
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
44754552
M6×13×1.5
M6
-
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください