ケミス
丸ワッシャー(ナイロン/黒)(小箱)
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754586
M2.6×6×0.5
1箱(5000個)
M2.6
2.7
0.5
6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754577
M2×4×0.5
1箱(5000個)
M2
2.1
0.5
4
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754604
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
22
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754613
M12×24×2.5
1箱(500個)
M12
13
2.5
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754622
M16×28×3.0
1箱(250個)
M16
17
3
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください