曜日別特売

丸ワッシャー(ポリイミド)(小箱)

丸ワッシャー(ポリイミド)(小箱) - ケミス
材質ポリイミド種類丸ワッシャー内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44754631M3×7×0.5M30.57
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754647M4×9×0.8M40.89
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754656M5×10×1.0M5110
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754665M6×12.5×1.6M61.612.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754674M8×17×1.6M81.617
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする